Descrizione:
La dentatura fine di questa lima rotante in metallo duro è ideale per la finitura e ricorda una lima, fornisce superfici di ottima qualità, lavorando anche in modo molto silenzioso. Nessun saltellamento, bloccaggio o impastarsi dell'utensile, anche su materiali teneri: avete il totale controllo nella lavorazione del vostro materiale. Anche i materiali difficili da lavorare, come quelli temprati, per questo utensile non sono un problema, grazie al gran numero di piccoli denti appuntiti. Il gambo in acciaio di alta qualità della fresa rotante è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. Grazie al rivestimento al zinco-nichel l'utensile non si arrugginisce. Le lime rotanti sono disponibili in molte forme e dimensioni e con tre tagli diversi: da ZF1 (grosso) fino a ZF3 (fine). Questo consente di ottimizzare le condizioni di impiego in base all'applicazione e di ottenere il migliore risultato possibile in termini di superficie.
Proprietà:
Forma utensile: Cilindrico con testa a sfera
Lunghezza complessiva: 50 mm
Lunghezza del gambo: 40 mm
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 6 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 16 mm
Diametro utensile: 6 mm
Dentatura: ZF3 microdentatura
Vantaggi:
Anche i materiali difficili da lavorare, come quelli temprati, non sono un problema per questo utensile. Il taglio per finitura con tanti piccoli denti appuntiti permette di asportare con precisione e ottenere superfici perfette.
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di titanio e di nichel: ideale
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile
Titanio
Per:
Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Finitura: adatto
Fresare: ideale
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: adatto
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: adatto
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -
Nota:
Asportazione precisa per una superficie perfettamente liscia
Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Grazie al gran numero di piccoli denti e alla dentatura per finitura, adatto per molti materiali difficili da lavorare e temprati
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo