LUKAS fresa HFAS forma cilindrica per acciaio 16x25 mm gambo 6 mm dentatura frontale dent. 7

Codice art.: A100116256080001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A100116256080001
EAN / GTIN 4027497002085
Codice del produttore A100116256080001

Descrizione

Descrizione:

Il tuo valore aggiunto: •Lavorazione efficiente: asportare rapidamente grandi volumi ottenendo al contempo buoni risultati in termini di qualità superficiale •Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina •La dentatura alternata consente di lavorare anche i materiali più duri •Richiede poca forza nell'utilizzo: la dentatura alternata garantisce elevate pressioni di contatto •Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo vantaggi: •Forte asportazione in brevissimo tempo nella lavorazione di fusioni d'acciaio, cordoni di saldatura, acciai temprati e non temprati ad alta resistenza e acciaio inossidabile. In questo modo potete ottenere una buona qualità superficiale in modo rapido ed efficiente. •Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. •La dentatura alternata di questo utensile consente di lavorare senza fatica anche i materiali tenaci e duri. Le elevate pressioni di contatto dovute a questa dentatura riducono la fatica dell'operatore. Lo sforzo necessario per il lavoro è ridotto.

Proprietà:

Forma utensile: Cilindro
Lunghezza complessiva: 65 mm
Lunghezza del gambo: 40 mm
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 6 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 25 mm
Diametro utensile: 16 mm
Dentatura: Z7 Steel dentatura alternata media

Vantaggi:

Forte asportazione in brevissimo tempo nella lavorazione di fusioni d'acciaio, cordoni di saldatura, acciai temprati e non temprati ad alta resistenza e acciaio inossidabile. In questo modo potete ottenere una buona qualità superficiale in modo rapido ed efficiente.
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
La dentatura alternata di questo utensile consente di lavorare senza fatica anche i materiali tenaci e duri. Le elevate pressioni di contatto dovute a questa dentatura riducono la fatica dell'operatore. Lo sforzo necessario per il lavoro è ridotto.

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di titanio e di nichel: adatto

Materiale:

Acciaio
Ghisa
Titanio

Per:

Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresare: ideale
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: ideale
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -

Nota:

Lavorazione efficiente: asportare rapidamente grandi volumi ottenendo al contempo buoni risultati in termini di qualità superficiale
Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
La dentatura alternata consente di lavorare anche i materiali più duri
Richiede poca forza nell'utilizzo: la dentatura alternata garantisce elevate pressioni di contatto
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello