LUKAS fresa HFA forma cilindrica per acciaio 10x25 mm gambo 6 mm dent. 7

Codice art.: A10011025608
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Fresa rotativa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo A10011025608
    EAN / GTIN 4027497001828
    Codice del produttore A10011025608

    Descrizione

    Descrizione:

    Il tuo valore aggiunto: •Lavorazione efficiente: asportare rapidamente grandi volumi ottenendo al contempo buoni risultati in termini di qualità superficiale •Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina •La dentatura alternata consente di lavorare anche i materiali più duri •Richiede poca forza nell'utilizzo: la dentatura alternata garantisce elevate pressioni di contatto •Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo vantaggi: •Forte asportazione in brevissimo tempo nella lavorazione di fusioni d'acciaio, cordoni di saldatura, acciai temprati e non temprati ad alta resistenza e acciaio inossidabile. In questo modo potete ottenere una buona qualità superficiale in modo rapido ed efficiente. •Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. •La dentatura alternata di questo utensile consente di lavorare senza fatica anche i materiali tenaci e duri. Le elevate pressioni di contatto dovute a questa dentatura riducono la fatica dell'operatore. Lo sforzo necessario per il lavoro è ridotto.

    Proprietà:

    Forma utensile: Cilindro
    Lunghezza complessiva: 65 mm
    Lunghezza del gambo: 40 mm
    Portautensile: Gambo
    Misura portautensile: 6 mm
    Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 25 mm
    Diametro utensile: 10 mm
    Dentatura: Z7 Steel dentatura alternata media

    Vantaggi:

    Forte asportazione in brevissimo tempo nella lavorazione di fusioni d'acciaio, cordoni di saldatura, acciai temprati e non temprati ad alta resistenza e acciaio inossidabile. In questo modo potete ottenere una buona qualità superficiale in modo rapido ed efficiente.
    Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
    La dentatura alternata di questo utensile consente di lavorare senza fatica anche i materiali tenaci e duri. Le elevate pressioni di contatto dovute a questa dentatura riducono la fatica dell'operatore. Lo sforzo necessario per il lavoro è ridotto.

    Uso:

    Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
    Acciai legati/bonificati: ideale
    Acciai per utensili: ideale
    Getto in ghisa: ideale
    Leghe di titanio e di nichel: adatto

    Materiale:

    Acciaio
    Ghisa
    Titanio

    Per:

    Bisellatura: ideale
    Sbavare: ideale
    Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
    Fresare: ideale
    Incisione: -
    Sbavatura della ghisa: -
    Lavorazione di saldature a gola: ideale
    Rimozione vernici: -
    Lucidatura: -
    Lavoro di precisione: -
    Pulitura: -
    Satinare: -
    Sgrossatura: -

    Nota:

    Lavorazione efficiente: asportare rapidamente grandi volumi ottenendo al contempo buoni risultati in termini di qualità superficiale
    Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
    La dentatura alternata consente di lavorare anche i materiali più duri
    Richiede poca forza nell'utilizzo: la dentatura alternata garantisce elevate pressioni di contatto
    Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello