LUKAS HFAS CarbonCut fresa 8x20 mm gambo 8 mm dentatura CarbonCut rivestito

Codice art.: A10010820800CARB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A10010820800CARB
EAN / GTIN 4027497166930
Codice del produttore A10010820800CARB
Numero-L L50250 674

Descrizione

Descrizione:

La fresa CarbonCut convince nell'uso stazionario con risultati ottimali nella lavorazione del carbonio: strappi di fibre, sporgenze di fibre o fibre che non sono state completamente tagliate e anche la resina bruciata appartengono al passato. Una superficie perfetta e bordi di prima classe sul pezzo caratterizzano il CarbonCut con i suoi taglienti affilati. Ma il Carbon-Cut non mostra solo il suo potenziale nella lavorazione del carbonio, ma può essere utilizzato anche per la lavorazione di altri materiali compositi della tecnologia delle costruzioni leggere come GRP (plastiche rinforzate con fibre di vetro), compositi (costruzioni a strati, strutture a nido d'ape / nidi d'ape) e strutture in alluminio. Inoltre, convince con un'eccellente durata dell'utensile grazie a un rivestimento ottimizzato per queste applicazioni. Offre un'eccellente protezione contro l'usura e permette all'utensile di resistere a carichi termici e meccanici estremamente elevati senza grossi inconvenienti durante l'uso, il che porta molti vantaggi, soprattutto nell'uso stazionario (ad esempio, meno cambi/meno tempi morti).

Proprietà:

Diametro dell'utensile 8 mm
Larghezza/lunghezza/altezza utensile: 20 mm
Portautensile: Codolo
Dimensione di tenuta utensile: 8 mm
Lunghezza codolo: 40 mm
Lunghezza complessiva: 60 mm
Forma utensile: Cilindrica
Forma: Cilindro HFAS con fronte
Lunghezza utensile totale: 60 mm
Direzione di taglio tagliente destro
Dentatura Z9 ingranaggi a sfaccettatura grossolana in alluminio
Lunghezza dente: 20 mm

Vantaggi:

Il CarbonCut fresa è l'utensile ideale per la fresatura fissa industriale, la segatura e la foratura (immersione) di materiali innovativi e di alta qualità ad alta tecnologia, come i materiali da costruzione leggeri rinforzati con fibra di carbonio.
Rivestimento ad alte prestazioni per una minore sostituzione dell'utensile: Garantisce un'eccellente durata grazie a un rivestimento ottimizzato per le applicazioni più impegnative.
Gli alberi in acciaio di alta qualità degli utensili si adattano perfettamente alla macchina motrice. Il bloccaggio, lo slittamento o persino la rottura dell'albero sono una cosa del passato.

Uso:

Plastica/legno/gomma: Adatto

Materiale:

Plastica/legno

Per:

Smussatura: Adatta
Foratura: Adatta
Sbavatura: Adatta
Fresatura: Adatta
Lavorazione di precisione: Adatta

Nota:

Elevata capacità di taglio per la fresatura di carbonio, CFRP o fibra di vetro
spigoli dei taglienti estremamente affilato
Basso attrito grazie al rivestimento sottile, liscio ed estremamente duro ad alte prestazioni
Evacuazione ottimizzata dei trucioli per la fresatura di materiali rinforzati in fibra di carbonio
Lunga durata ed eccellente durata durante l'uso stazionario
Perfetto per l'uso in robot o in ambiente stazionario

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello