• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Clip per guanti senza metallo (Pk40) Yellow R

Codice art.: A002YER
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Codice articolo A002YER
EAN / GTIN 5036108278480
Codice del produttore A002YER

Descrizione

Descrizione:

Questa Clip sagomata per guanti è fabbricata con materiale dielettrico, non corrosivo e non conduttivo. La larghezza del gancio da 20cm permette l'aggancio della maggior parte dei DPI ed ha una tenuta di carico massima pari a 6kg. La clip per guanti viene fornita con un dispositivo di sicurezza per evitare l'impigliamento.

Proprietà:

  • Mantiene i guanti al sicuro
  • Fuga di sicurezza che previene l'aggrovigliamento
  • Facile da agganciare
  • Realizzato con materiale dielettrico, non conduttivo e non corrosivo
  • Scatola di vendita per presentazione in negozio

Materiale:

Materiale: Acetile; Haptoprene;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello