Chiavi dinamometriche 0,5 - 2,5 Nm

Codice art.: A.442
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
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A.442
EAN / GTIN 3148516660565
Codice del produttore A.442
Numero-L L60130 2342

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Classe II tipo F
  • Cacciavite dinamometrico senza micrometro
  • Questo tipo di cacciavite senza graduazione di misurazione è impostato su un tester di coppia
  • Cacciavite dinamometrico con un senso di rotazione, serraggio a destra
  • Uscita a esagono cavo per l'utilizzo di bit da 1/4″
  • Impugnatura con 1/4″ di drive per l'utilizzo di impugnatura a cricchetto reversibile tipo A.300PA
  • Fornito con chiave di regolazione, 4 mm
  • Fornito con certificato di calibrazione e numero di identificazione individuale

Proprietà:

  • L [mm]: 147
  • Coppia [N.m]: 0,5 - 2,5
  • [g]: 300

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello