Cacciavite dinamometrico 15 - 75 cNm, 9 pezzi.

Codice art.: A.301MTJ1
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A.301MTJ1
EAN / GTIN 3148510012575
Codice del produttore A.301MTJ1
Numero-L L60130 3519

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave dinamometrica leggera e compatta, specialmente per coppie basse
  • Direzione di serraggio a destra
  • Uscita a bussola esagonale per l'uso con bit serie 0
  • Uscita 1/4″ con adattatore ECR.0 come opzione /

Proprietà:

  • Potenza [cN.m]: 15 - 75
  • Attacchi: viti con intaglio: 4 - 4.5 - 5.5, PH 1.5 - 2.5 - 3 mm, PZ 0 - 1 mm
  • Cacciavite: A.301MT
  • [g]: 370

Fornitura:

  • Bits serie ED.0: PZ0 - PZ1
  • Bits serie EH.0: 1.5 - 2.5 - 3 mm
  • Bits serie ES.0: 4 - 4.5 - 5.5 mm
  • Chiave dinamometrica: A.301MT
  • Chiave a perno regolabile 4 mm
  • Fornito in scatola con certificato di calibrazione

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello