Chiavi a bussola con impugnatura a T 12 mm

Codice art.: 99C.12
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 99C.12
EAN / GTIN 3148516922977
Codice del produttore 99C.12
Numero-L L60130 600

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Il giunto cardanico permette un angolo di lavoro per luoghi difficili da raggiungere
  • La posizione della chiave a bussola è mantenuta da una molla di ritegno
  • Impugnature cromate, satinate
  • Chiave a bussola cromata, lucida

Proprietà:

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 17.5
  • L [mm]: 434
  • L1 [mm]: 175
  • [g]: 335

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello