{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata cassetti/ripiani estraibili | 200 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Cassetti con apertura differenziata | a una mano | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 | |
Superficie utile dei cassetti in G | 26×20 | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Larghezza utile | 650 mm | |
Profondità utile | 500 mm | |
Larghezza utile in G | 26 | |
Profondità utile in G | 20 | |
Altezza montato | 150 mm | |
Numero di occhielli | 4 | |
Campo d’impiego | Impostazione container | |
Tipo di prodotto | Ripiano estraibile |
Codice articolo | 998273 150 | |
EAN / GTIN | 4067263111634 | |
Codice del produttore | 998273 150 |