{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Larghezza | 1.085 mm | |
Profondità | 232 mm | |
Portata per ganci | 15 kg | |
Portata totale | 60 kg | |
Peso | 10 kg | |
Tipo di prodotto | Gancio |
Codice articolo | 998160 4 | |
EAN / GTIN | 4067263139058 | |
Codice del produttore | 998160 4 |