TAGLIABULLONI MINI

Codice art.: 997A.20
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
    Tipo di prodotto Cesoia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 997A.20
    EAN / GTIN 3148516734419
    Codice del produttore 997A.20
    Numero-L L60130 5660

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Utensile compatto e leggero per il taglio di fili duri e semiduri: Filo di pianoforte, bulloni, rivetti, viti, chiodi, coppiglie, ecc.
    • Lame da taglio forgiate e temprate
    • Capacità di taglio del filo di pianoforte: max. Ø 2 mm fino a 200 kg/mm²
    • Capacità di taglio del filo morbido: max. Ø 4 mm fino a 60 kg/mm²
    • Bracci ergonomici in lamiera d'acciaio temprato, con arresto regolabile delle lame da taglio
    • Molla di pressione di apertura
    • Dispositivo di bloccaggio delle lame da taglio
    • in posizione chiusa
    • Lame da taglio fosfatate, bracci verniciati.

    Proprietà:

    • A [mm]: 54.5
    • B [mm]: 40
    • E [mm]: 4.5
    • L [mm]: 210
    • L1 [mm]: 57
    • [g]: 275

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello