TAGLIACAVI

Codice art.: 996A.12
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 996A.12
EAN / GTIN 3148512195207
Codice del produttore 996A.12
Numero-L L60130 8598

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Modello compatto e potente
  • Lame da taglio forgiate in acciaio speciale ad alte prestazioni
  • Bordi di taglio paralleli
  • Capacità di taglio: 12 mm per cavo d'acciaio morbido 60 - 100 kg/mm², 10 mm per cavo d'acciaio duro 120 - 150 kg/mm², 8 mm per cavo rotondo 60 - 80 kg/mm²

Proprietà:

  • A [mm]: 20
  • B [mm]: 73
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 600
  • L1 [mm]: 50
  • [kg]: 2.730

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello