TAGLIACAVI

Codice art.: 996.5
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 996.5
EAN / GTIN 3148512195016
Codice del produttore 996.5
Numero-L L60130 7230

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Utensile leggero le cui lame e l'angolo di taglio sono adatti a materiali duri e cavi multiconduttori
  • Bloccaggio tramite cursore, apertura premendo sulle gambe
  • Bordi di taglio in acciaio, temprati 60-62 HRC
  • Capacità di taglio: 5 mm per cavi in acciaio morbido 60 - 100 kg/mm², 4 mm per cavi in acciaio duro 130 - 160 kg/mm², 3 mm per cavi rotondi 60 kg/mm

Proprietà:

  • A [mm]: 7
  • B [mm]: 21
  • E [mm]: 8
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 12
  • L2 [mm]: 50 - 125
  • [g]: 165

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello