Specchio per il traffico, rotondo 80

Codice art.: 994454 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

80 cm
Distanza di osservazione 0 m - 20 m
Tipo di prodotto Specchio di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 994454 80
EAN / GTIN 8720598313024
Codice del produttore 320-500

Descrizione

Esecuzione:

Per una migliore visione d’insieme delle strade pericolose e poco accessibili o degli impianti industriali con scarsa visibilità. Riduzione al minimo del rischio di infortuni. In vetro acrilico infrangibile.
Per una maggiore sicurezza sulle vie con scarsa visibilità, senza distorsioni. Telaio in poliestere resistente agli urti con pellicola 3M riflettente (rosso-bianco).

Uso:

Per l’impiego negli ambienti interni ed esterni.

Fornitura:

Incluso supporto per montaggio 48-90 mm.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello