Specchio sferico 180°, Modello: 60

Codice art.: 994450 60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

60 cm
Distanza di osservazione 0 m - 5 m
Tipo di prodotto Specchio di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 994450 60
EAN / GTIN 8720598311396
Codice del produttore 212-200

Descrizione

Esecuzione:

Per una migliore visione d’insieme di vie pericolose e poco accessibili o degli impianti industriali con scarsa visibilità. Riduzione al minimo del rischio di infortuni. In vetro acrilico infrangibile.
Specchio grandangolare a 180° per il fissaggio a pareti e soffitti.

Uso:

Adatto per l’uso negli ambienti interni.

Nota:

Fornitura senza materiale di fissaggio.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello