Montanti 1

Codice art.: 994275 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Altezza 400 mm
    Peso 5 kg
    Tipo di prodotto Paraspigoli

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 994275 1
    EAN / GTIN 4260214934461
    Codice del produttore 350061

    Descrizione

    Esecuzione:

    In acciaio profilato da 3 mm di facile montaggio (a vite e a incastro). Grazie alla struttura a innesto e all'ampia scelta di lunghezze, questo sistema permette una notevole adattabilità.
    Le traverse paracolpi vengono inserite negli alloggiamenti dei montanti. Ognuno di questi alloggiamenti presenta un range di regolazione della lunghezza di 75 mm.
    In acciaio profilato a T 50×50 mm.
    Montante per l'inizio, ovvero la fine, del sistema paracolpi, quando non è necessario un angolare di protezione.

    Fornitura:

    Inclusi tasselli per il fissaggio al pavimento.

    Verniciatura:

    Nero RAL 9005 termoverniciati.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello