Dissuasori paracolpi 159 mm

Codice art.: 994250 159
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Diametro (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 1.200 mm
Spessore (parete) 4,5 mm
Peso 24 kg
Tipo di prodotto Dissuasori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 994250 159
EAN / GTIN 4260214931668
Codice del produttore 301202

Descrizione

Esecuzione:

Dissuasori robusti in acciaio da interni per la messa in sicurezza dell’inventario e la protezione dei tragitti. I dissuasori sono idonei a essere cavigliati su fondo di calcestruzzo.

Fornitura:

Inclusi ancoranti per il montaggio al suolo.

Verniciatura:

Giallo zinco RAL 1018 termoverniciato con bande di segnalazione.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello