• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scaffale per carichi pesanti, elem. agg. con 1 spalla e ripiano estr. al 100% 2500 mm

Codice art.: 993411 2500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 1.000
  • Portata corpo interno dell’armadio: 4.000
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 50

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 1.000 kg
Portata corpo interno dell’armadio 4.000 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell’altezza con passo 50 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 2.500 mm
Larghezza 1.020 mm
Profondità 1.370 mm
Altezza utile 2.390 mm
Larghezza utile 920 mm
Profondità utile 1.350 mm
Altezza utile ripiano estraibile 35 mm
Larghezza utile ripiano estraibile 830 mm
Profondità utile ripiano estraibile portata 1.200 mm
Numero ripiani estraibili al 100 % 4
Ripiano estraibile portata 1.000 kg
Portata pannello di testa 500 kg
Carico modulo (singolo) 4.000 kg
Stoccaggio di pallet Stoccaggio longitudinale di pallet
Tipo di prodotto Scaffale per carichi pesanti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 993411 2500
EAN / GTIN 4062406097998
Codice del produttore 993411 2500

Descrizione

Esecuzione:

Le spalle realizzate con profilati a C di largh. 100 mm sono dotate di 3 o 4 ripiani completamente estraibili (estrazione al 100%). Fori di ancoraggio con passo da 50 mm.
Con barra di chiusura (blocco automatico dei ripiani), ripiano superiore e parete posteriore (5 pezzi).

Verniciatura:

Telaio, parete posteriore grigio chiaro RAL 7035, ripiani estraibili antracite RAL 7016 termoverniciati.

Nota:

  • Per motivi di sicurezza, lo scaffale deve essere ancorato al pavimento in corrispondenza delle piastre d'appoggio tramite idonei tasselli.
  • Gli scaffali possono essere rivestiti con pareti laterali n. art. 993260; 993270, assortimenti di ante battenti n. art. 993321; 993331 e saracinesche elettriche n. art. 993310993316.
  • In caso di carico massimo di un elemento base + 1 elemento aggiuntivo le sollecitazioni a terra risultanti sono: carico di punta 2500 kg, pressione sulle superfici 10 kg/cm2, carico sulle superfici per m2 3290 kg/m2.
  • Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello