{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza | 975 mm | |
Profondità | 105 mm | |
Altezza montato | 2.685 mm | |
Ingresso per tipo di connettore | F | |
Tensione nominale | 250 V | |
Per scaffale di altezza | 2.500 mm | |
Campo d’impiego | Scaffale speciale | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2430 | |
Tipo di prodotto | saracinesca |
Codice articolo | 993312 2500 | |
EAN / GTIN | 4045197613400 | |
Codice del produttore | 993312 2500 |