Parete laterale multicomponente 2500 mm

Codice art.: 993260 2500
Imposta il prezzo 2 Articolo (250,70 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per scaffale di altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altezza 2.375 mm
    Larghezza 1.321 mm
    Profondità 2 mm
    Per scaffale di altezza 2.500 mm
    Per profondità scaffale 1.370 mm
    Campo d’impiego Scaffale per carichi pesanti
    Tipo di prodotto Parete laterale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 993260 2500
    EAN / GTIN 4045197522030
    Codice del produttore 993260 2500

    Descrizione

    Esecuzione:

    Parete laterale in lamiera di acciaio composta da lamiere da fissare l’una sull’altra. Materiale di fissaggio incluso.

    Uso:

    Per il rivestimento laterale delle pareti a vista della scaffalatura (non possono essere montate tra due moduli).
    Per coprire un modulo per scaffali completo (a sinistra e a destra), è necessario ordinare 2 pareti laterali (5 pezzi).

    Verniciatura:

    Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello