Ripiano fisso 950 mm

Codice art.: 993120 950
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per modulo scaffale di profondità utile (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 500

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 500 kg
Larghezza 1.320 mm
Profondità 950 mm
Spessore 60 mm
Per modulo scaffale di profondità utile 950 mm
Ripiano portata 500 kg
Campo d’impiego Scaffale per carichi pesanti
Tipo di prodotto Ripiano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 993120 950
EAN / GTIN 4045197566508
Codice del produttore 993120 950

Descrizione

Esecuzione:

Portata 500 kg con carico distribuito uniformemente.

Fornitura:

Incluso materiale di fissaggio.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello