Ripiano estraibile per scaffale, Profondità utile 950 mm, Lunghezza di estrazione del ripiano: 70%

Codice art.: 993111 70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza di estrazione del ripiano (%) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 1.000
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,5 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 1.000 kg
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 300 mm
Larghezza 1.320 mm
Profondità 900 mm
Altezza utile 35 mm
Larghezza utile 1.240 mm
Profondità utile 800 mm
Altezza di montaggio ripiano estraibile 300 mm
Lunghezza di estrazione del ripiano 70 %
Per modulo scaffale di larghezza utile 1.320 mm
Ripiano estraibile portata 1.000 kg
Campo d’impiego Scaffale per carichi pesanti
Tipo di prodotto Ripiano estraibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 993111 70
EAN / GTIN 4062406097707
Codice del produttore 993111 70

Descrizione

Esecuzione:

Ripiano estraibile con sponde di contenim. su 3 lati (h 35 mm) e pratica maniglia. Montaggio con passo di 50 mm. Il ripiano estraibile può essere montato anche dietro un set di sportelli a battente. Blocco automatico dei ripiani − per poter estrarre solo un ripiano alla volta. Grazie ai perni nelle guideavviene anche il bloccaggio laterale supplementare, che interviene a ripiano rientrato. Il ripiano si sblocca con una sola mano mediante un apposito tirante posizionato sotto al maniglione di apertura. Quando il ripiano è completamente estratto, si blocca nuovamente nelle guide (doppio bloccaggio). È possibile caricare e scaricare il piano estratto mediante una gru. Portata 1000 kg con carico distribuito uniformemente. I ripiani estraibili sono forniti con etichette di portata.

Verniciatura:

Termoverniciato in antracite RAL 7016.

Nota:

Il piano d’appoggio in faggio Multiplex n. art. 993170 può essere inserito nel ripiano estraibile.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello