{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,5 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 1.000 kg | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 300 mm | |
Larghezza | 920 mm | |
Profondità | 1.300 mm | |
Altezza utile | 35 mm | |
Larghezza utile | 830 mm | |
Profondità utile | 1.200 mm | |
Altezza di montaggio ripiano estraibile | 300 mm | |
Lunghezza di estrazione del ripiano | 100 % | |
Per modulo scaffale di larghezza utile | 920 mm | |
Ripiano estraibile portata | 1.000 kg | |
Campo d’impiego | Scaffale per carichi pesanti | |
Tipo di prodotto | Ripiano estraibile |
Codice articolo | 993101 100 | |
EAN / GTIN | 4062406097493 | |
Codice del produttore | 993101 100 |