Elemento base per carichi pesanti, con 2 spalle, Profondità utile 1350 mm, Altezza: 2500mm

Codice art.: 993000 2500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata corpo interno dell’armadio: 4.000
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 50
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 2 mm
Portata corpo interno dell’armadio 4.000 kg
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell’altezza con passo 50 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 2.500 mm
Larghezza 1.120 mm
Profondità 1.370 mm
Altezza utile 2.390 mm
Larghezza utile 920 mm
Profondità utile 1.350 mm
Dotazione massima con ripiano estraibile / non estraibile 4
Portata pannello di testa 500 kg
Carico modulo (singolo) 4.000 kg
Stoccaggio di pallet Stoccaggio longitudinale di pallet
Tipo di prodotto Scaffale per carichi pesanti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 993000 2500
EAN / GTIN 4045197521859
Codice del produttore 993000 2500
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Spalle in profilato a C di larghezza 100 mm. Con fori di ancoraggio in passo da 50 mm per ripiani estraibili. Con barra di chiusura (blocco automatico dei ripiani), ripiano superiore e parete posteriore (4 pezzi Dim. 2000, 5 pezzi Dim. 2500).

Uso:

Per allestimento con ripiani estraibili n. art. 993101; 993111, nonché pareti laterali n. art. 993260; 993270, ante battenti n. art. 993321; 993331 e saracinesche elettriche n. art. 993310993316.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

  • Per motivi di sicurezza, i pannelli di fondo dello scaffale devono essere ancorati al pavimento mediante idonei tasselli.
  • Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Warning:

Uso previsto
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Per uso industriale.
  • Rispettare la portata massima prevista.
  • Ancorare lo scaffale al pavimento.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non sovraccaricare armadio, cassetti e ripiani.
  • Non appoggiare gli oggetti a scatti.
  • Non posizionare sul ripiano.

Download & documenti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello