SmartRail ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo interno TORX® ∙ 245 mm x 37.4 mm

Codice art.: 992T-SR/5
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 992T-SR/5
EAN / GTIN 4000896245307
Codice del produttore 992T-SR/5
Numero-L L60140 5743

Descrizione

Descrizione:

  • Il lato inferiore magnetico garantisce una perfetta tenuta su tutte le superfici ferrose, ad es. su carrelli portautensili, pareti portautensili, macchine, ponti sollevatori e in cassetti in metallo
  • HAZET SmartRail – Sviluppato e prodotto ″Made in Germany″
  • Facile da pulire
  • Chiusura a torsione robusta e durevole per posizionamento sicuro e accesso immediato
  • Fissaggio sicuro in posizione di blocco: ruotare l'inserto chiave a bussola a sinistra per rimuoverlo
  • Robusto occhiello in metallo per appendere ad es. ad un gancio
  • Con attacchi quadri da 12
  • Superficie: con rivestimento in TIN
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo interno TORX®
  • Apertura chiave: ∙ T30 ∙ T40 ∙ T45 ∙ T50 ∙ T55
  • Dimensioni / Lunghezza: 245 mm x 37.4 mm
  • Per utilizzo manuale
  • Numero utensili: 5

Fornitura:

Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 992-T30 ∙ 992-T40 ∙ 992-T45 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello