Descrizione:
Applicazione:Condotta di aspirazione
FORD Scorpio con motore ad iniezione da 2,4 ∙ 2,8 e 2,9 l
VW Passat con cambio tipo 02 A, 1,6 ∙ 1,8 e 2,0 l (viti con impronta interna TORX® T45)
- Versione extra lunga
- Superficie: con rivestimento in TIN
- Made in Germany
- Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
- Presa di forza: Profilo interno TORX®
- Apertura chiave: ∙ T45
- Dimensioni / Lunghezza: 138 mm
- Lunghezza l1: 100 mm
- Peso netto (kg): 0.08 kg
- Per utilizzo manuale
Perché il rivestimento TiN (nitruro di titanio)?Procedura speciale per rivestimenti TiN molto duri che raggiunge una resistenza all'abrasione e un'adesività molto elevateIdeale per sollecitazioni costanti, ad es. collegamenti a vite in serie per l'industria e l'artigianatoUna forte resistenza all'usura garantisce un miglioramento dei tempi di impiego utiliPerfetta esattezza di adattamento grazie a un ottimo spessoreCoppia più elevataProtezione anticorrosione ottimizzata