Inserto chiave a bussola per giravite TORX® per le pompe del refrigerante ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo interno TORX® ∙ 138 mm

Codice art.: 992SLG-T30
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 992SLG-T30
EAN / GTIN 4000896179183
Codice del produttore 992SLG-T30
Numero-L L60140 4098

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Montaggio e smontaggio della pompa del refrigerante VW Polo 1,4 l dal 2010, motore a iniezione a 4 cilindri (iniezione diretta, turbocompressore e compressore)
  • Versione extra lunga
  • Superficie: con rivestimento in TIN
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo interno TORX®
  • Apertura chiave: ∙ T30
  • Dimensioni / Lunghezza: 138 mm
  • Lunghezza l1: 100 mm
  • Peso netto (kg): 0.12 kg
  • Per utilizzo manuale
Perché il rivestimento TiN (nitruro di titanio)?Procedura speciale per rivestimenti TiN molto duri che raggiunge una resistenza all'abrasione e un'adesività molto elevateIdeale per sollecitazioni costanti, ad es. collegamenti a vite in serie per l'industria e l'artigianatoUna forte resistenza all'usura garantisce un miglioramento dei tempi di impiego utiliPerfetta esattezza di adattamento grazie a un ottimo spessoreCoppia più elevataProtezione anticorrosione ottimizzata

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello