Svolgitore per bobina, Modello: 500/S

Codice art.: 992900 500/S
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 3-4 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto TROMBOI 500 S
Altezza 80 mm
Larghezza 550 mm
Profondità 530 mm
⌀ Tamburo 150 mm - 700 mm
Larghezza massima del tamburo 520 mm
Peso massimo del tamburo 140 kg
Peso 8 kg
Tipo di prodotto Svolgitore per tamburo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 992900 500/S
copia
EAN / GTIN 2050002064423
copia
Codice del produttore 85100910
copia
Produttore Kabelmat Wickeltechnik GmbH, Steinbuckelweg 25, 72293 GLATTEN, Deutschland, www.kabelmat.com

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di srotolamento compatto con rampa di caricamento per bobine in legno, acciaio o plastica. Facile srotolamento della bobina senza formazione di spire. Rulli di supporto di qualità, regolabili, su cuscinetti a sfera. Adatto per gli ambienti interni.

Verniciatura:

Grigio topo RAL 7005

Nota:

I pesi indicati per la bobina sono da intendersi esclusivamente per bobine integre, non danneggiate, e per svolgimenti non continuativi.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello