Inserto chiave a bussola per giravite TORX® ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo interno TORX® ∙ 55 mm

Codice art.: 992-T30
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 992-T30
    EAN / GTIN 4000896047505
    Codice del produttore 992-T30
    Numero-L L60140 2789

    Descrizione

    Descrizione:

    • Versione corta
    • Con zigrinatura
    • Superficie: con rivestimento in TIN
    • Made in Germany
    • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
    • Presa di forza: Profilo interno TORX®
    • Apertura chiave: ∙ T30
    • Dimensioni / Lunghezza: 55 mm
    • Lunghezza l1: 17 mm
    • Peso netto (kg): 0.07 kg
    • Per utilizzo manuale
    Perché il rivestimento TiN (nitruro di titanio)?Procedura speciale per rivestimenti TiN molto duri che raggiunge una resistenza all'abrasione e un'adesività molto elevateIdeale per sollecitazioni costanti, ad es. collegamenti a vite in serie per l'industria e l'artigianatoUna forte resistenza all'usura garantisce un miglioramento dei tempi di impiego utiliPerfetta esattezza di adattamento grazie a un ottimo spessoreCoppia più elevataProtezione anticorrosione ottimizzata

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello