{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 250 kg | |
Spessore ripiano | 30 mm | |
Regolazione dell’altezza con passo | 53 mm | |
Esecuzione di montaggio | Scaffalatura a innesto | |
Materiale | zincata | |
Altezza | 1.960 mm | |
Larghezza | 1.282 mm | |
Profondità | 500 mm | |
Dim. di montaggio elem. base larghezza | 1.344 mm | |
Numero ripiani | 5 | |
Ripiano portata | 250 kg | |
Carico massimo campo | 1.500 kg | |
Accesso agli scaffali | monofronte | |
Montaggio a innesto | si | |
Tipo di prodotto | Scaffale con ripiani |
Codice articolo | 991962 1960/1282 | |
Codice del produttore | 6671422 |