Vasca in alluminio 500 mm

Codice art.: 991723 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 40
  • Materiale: Alluminio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 40 kg
Materiale Alluminio
Larghezza 1.250 mm
Profondità 500 mm
Smussatura longitudinale altezza 30 mm
Campo d’impiego Kragarmregal
Tipo di prodotto Vaschetta di stoccaggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 991723 500
EAN / GTIN 2050001760791

Descrizione

Esecuzione:

Vasca in alluminio. Portata massima per vasca 40 kg. Sul lato inferiore è saldata una guida a U per l’arresto e l’irrigidimento. Bordi anticaduta di h 30 mm. Le vasche in alluminio non sono verniciate.

Per:

Scaffali con bracci a sbalzo n. art. 991711991718, bracci a sbalzo singoli n. art. 991720.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello