{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata braccio a sbalzo | 400 kg | |
Altezza scaffale con bracci a sbalzo | 2.500 mm | |
Regolazione dell’altezza con passo | 100 mm | |
Esecuzione di montaggio | bracci a sbalzo avvitati | |
Profondità braccio a sbalzo | 400-600 mm | |
Gamma colori | RAL 5010, 2004 | |
Altezza scaffale | 2.500 mm | |
Scaffale di larghezza | 3.750 mm | |
Profondità su ambo i lati | 400 mm | |
Interasse = Larghezza ripiano | 1.250 mm | |
Dimensione di montaggio | 3.814 mm | |
Numero di supporti scaffale | 4 | |
Numero di moduli per scaffali | 3 | |
Numero di piani | 10 | |
Numero di bracci a sbalzo, bilaterale | 32 | |
Portata per braccio di supporto | 400 kg | |
Portata per supporto incluso piano di base | 4.000 kg | |
Tipo di prodotto | Scaffale con bracci a sbalzo |
Codice articolo | 991716 3750 | |
EAN / GTIN | 2050001760586 |