Scaffale con bracci a sbalzo, unilaterale 1250 mm

Codice art.: 991712 1250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Scaffale di larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata braccio a sbalzo: 400
  • Altezza scaffale con bracci a sbalzo: 2.500
  • Regolazione dell’altezza con passo: 100
  • Esecuzione di montaggio: bracci a sbalzo avvitati
  • Profondità braccio a sbalzo: 400-600

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata braccio a sbalzo 400 kg
    Altezza scaffale con bracci a sbalzo 2.500 mm
    Regolazione dell’altezza con passo 100 mm
    Esecuzione di montaggio bracci a sbalzo avvitati
    Profondità braccio a sbalzo 400-600 mm
    Gamma colori RAL 5010, 2004
    Altezza scaffale 2.500 mm
    Scaffale di larghezza 1.250 mm
    Profondità su un lato 500 mm
    Interasse = Larghezza ripiano 1.250 mm
    Dimensione di montaggio 1.314 mm
    Numero di supporti scaffale 2
    Numero di moduli per scaffali 1
    Numero di piani 5
    Numero di bracci a sbalzo, unilaterale 8
    Portata per braccio di supporto 400 kg
    Portata per supporto incluso piano di base 2.000 kg
    Tipo di prodotto Scaffale con bracci a sbalzo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 991712 1250
    EAN / GTIN 2050001760463

    Descrizione

    Esecuzione:

    Spalle realizzate con profilati IPE 120 laminati a caldo. Bracci a sbalzo da profilati IPE avvitati. Dispositivo antirotolamento saldato. Bracci a sbalzo con dispositivo antirotolamento a innesto su richiesta.

    Descrizione:

    Ingombro in pianta:
    numero di moduli × interasse + 1 larghezza supporto (64 mm).
    profondità complessiva = profondità nominale + 120 mm per supporto o base del supporto (vale per scaffali bilaterali e unilaterali).

    Fornitura:

    Tutti gli scaffali sono forniti con giunti orizzontali e diagonali di rinforzo, nonché di tasselli per carichi pesanti per l’ancoraggio al pavimento.
    Scaffale monolaterale (elemento base): 2 supporti monolaterali con ciascuno 1 piano di base e 4 bracci a sbalzo (= 5 piani d’appoggio).

    Verniciatura:

    Spalla RAL 5010 blu genziana, bracci di supporto RAL 2004 arancio puro.

    Nota:

    • Altre dimensioni standard disponibili: altezze 2000 / 3000 / 3500 mm. Profondità 750 mm. Larghezze 750 / 1000 mm.
    • Su richiesta sono disponibili anche scaffali con bracci a sbalzo di dimensioni e portate differenti.
    • Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello