Pannello posteriore a rete per profilato del telaio S625-A18 2700X1000

Codice art.: 991452 2700X1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Altezza rete 1.000 mm
    Passo della maglia 50×50×3 mm
    Adatto per la larghezza modulo scaffale 2.700 mm
    Materiale griglia a maglie zincata
    Tipo di prodotto Pannelli posteriori a rete

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 991452 2700X1000
    EAN / GTIN 4004514286666
    Codice del produttore 16117-100

    Descrizione

    Esecuzione:

    Telaio in blu, griglia a maglie zincata. Maglia 50×50×2,5 mm.

    Uso:

    Contro la caduta di punti di carico sulle vie di traffico e nelle aree di lavoro.

    Per:

    Profilato del telaio S625-A18. Larghezza supporto 100 mm. Scaffali per pallet n. art. 991212 Dim. 4000, 4500, 5000; n. art. 991217 Dim. 4000, 4500, 5000; n. art. 991222 tutte le dimensioni; n. art. 991227 tutte le dimensioni.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello