Pannello in truciolare con supporti 1100/50

Codice art.: 991428 1100/50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

  • Materiale: Pannello truciolare

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Pannello truciolare
Lunghezza 2.700 mm
Profondità 975 mm
Spessore 38 mm
Numero di guide per contenitori 4
Per profondità scaffale 1.100 mm
Per profondità montanti 50 mm
Portata 2.762 kg
Campo d’impiego Scaffale per pallet
Tipo di prodotto Pannello truciolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 991428 1100/50
EAN / GTIN 4004514242082
Codice del produttore 16593-50

Descrizione

Esecuzione:

Pannello truciolare spesso 38 mm inclusa guida per contenitori per una portata di 2.762 kg. I pannelli si chiudono a filo con i correnti.

Nota:

In caso di manovra imprecisa con il sollevatore, il pannello non si muove grazieai supportidi serraggio a livello con i montanti nella guida per contenitori.