Pannello in acciaio 1100/B

Codice art.: 991390 1100/B
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,5 mm
Materiale zincata
Modello 1100/B
Altezza pannello 40 mm
Larghezza pannello 300 mm
Spessore pannello 1,5 mm
Per profondità scaffale 1.100 mm
Portata 320 kg
Campo d’impiego Scaffale per pallet
Tipo di prodotto Ripiano del pannello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 991390 1100/B
EAN / GTIN 4004514226716
Codice del produttore 16156

Descrizione

Esecuzione:

Pannelli in acciaio per appoggio su tutti i tipi di correnti. Appoggio sicuro grazie alla sovrapposizione frontale ai correnti.

Specifica:

Per esempio, per una larghezza del ripiano di 2700 mm sono necessari 9 pannelli (9×300 mm).

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello