Coppia di correnti LNS-DUO 100×50, Lunghezza dei montanti: 2700mm

Codice art.: 991338 2700
Imposta il prezzo 2 Articolo (71,18 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza dei montanti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza montante 100 mm
Lunghezza dei montanti 2.700 mm
Portata per coppia di montanti 1.545 kg
Campo d’impiego Scaffale
Tipo di montante LNS-DUO 100×50
Tipo di prodotto Montante / Traversa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 991338 2700
EAN / GTIN 4058255037407
Codice del produttore 46420-2
Produttore Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descrizione

Esecuzione:

Profilati a forma tubolare, lavorati a freddo con staffe saldate. Ogni staffa ha 5 robusti ganci per una distribuzione ottimale del peso lungo il montante. Carico ripiano fino a 3060 kg per coppia di correnti.

Fornitura:

2 montanti per inserimento in telai, inclusi cad. 2 perni di sicurezza.

Verniciatura:

RAL 2004 arancio puro, termoverniciato.

Nota:

Nuovi correnti con profondità 50 mm abbinabili solo a coppia con vecchi montanti con profondità 40 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello