Esecuzione:
Profilati del telaio con irrigidimento del telaio. I robusti piedini trasmettono il carico al pavimento. La fornitura comprende 4 ancoraggi a terra e 2 lamierini di 2 mm di spessore per ogni telaio.
Descrizione:
Dimensioni di montaggio:
Lunghezza complessiva dello scaffale:
Per i telai di supporto S625-A18 lunghezza nominale + numero di supporti × 110 mm.
Per:
Scaffali per pallet a partire dal periodo 08/2018.
Verniciatura:
Simile a RAL 5017 blu traffico, termoverniciato.
Nota:
La portata necessaria del modulo scaffale determina il tipo di telaio. Vedere tabella dei carichi.
Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.
Per scaffali fino al periodo 05/2022, i montanti devono essere utilizzati solo per sostituzione in caso di danni. In caso di modifica dello scaffale (ad es. montaggio di livelli di montanti supplementari), è necessario effettuare un nuovo calcolo a norma DIN 15512:2020.