Telaio modello S610-M18-U 2500 mm

Codice art.: 991322 2500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Altezza 2.500 mm
    Profondità 1.100 mm
    Campo d’impiego Scaffale per pallet
    Tipo di profilato di telaio S610-M18-U
    Tipo di prodotto Spalla

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 991322 2500
    EAN / GTIN 4058255104277
    Codice del produttore 46021-U

    Descrizione

    Esecuzione:

    Profilati del telaio con irrigidimento del telaio. I robusti piedini trasmettono il carico al pavimento. La fornitura comprende 4 ancoraggi a terra e 2 lamierini di 2 mm di spessore per ogni telaio.

    Descrizione:

    Dimensioni di montaggio:
    Lunghezza complessiva dello scaffale:
    Per i telai di supporto S610-M18-U: lunghezza nominale + numero di supporti × 86 mm.

    Per:

    Scaffali per pallet a partire dal periodo 08/2018.

    Verniciatura:

    Simile a RAL 5017 blu traffico, termoverniciato.

    Nota:

    La portata necessaria del modulo scaffale determina il tipo di telaio. Vedere tabella dei carichi.
    Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.
    Per scaffali fino al periodo 05/2022, i montanti devono essere utilizzati solo per sostituzione in caso di danni. In caso di modifica dello scaffale (ad es. montaggio di livelli di montanti supplementari), è necessario effettuare un nuovo calcolo a norma DIN 15512:2020.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello