Ripiani in pannelli d’acciaio 1000 mm

Codice art.: 991025 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 2.140 mm
Profondità 1.000 mm
Larghezza piano di appoggio 2.140 mm
Profondità piano di appoggio 1.000 mm
Larghezza pannello 300 mm
Spessore pannello 1,25 mm
Per profondità scaffale 1.000 mm
Tipo di prodotto Ripiano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 991025 1000
EAN / GTIN 4004514226372
Codice del produttore 19605

Descrizione

Fornitura:

Coppia di montanti inclusi.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello