Serie di inserti chiave a bussola per giraviti e avvitatori ad impulso ∙ Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di pollice), Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice), Attacco esagonale esterno 24 mm

Codice art.: 990S/11
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 990S/11
    EAN / GTIN 4000896162406
    Codice del produttore 990S/11
    Numero-L L60140 3646

    Descrizione

    Descrizione:

    Applicazione:
    Connessioni a vite di veicoli industriali e autovetture con profilo XZN,
    ad es. su telai, impianti frenanti (disco porta-freno), motori, ammortizzatori e ruota albero a camme
    • L’attacco Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice 20 = 3/4“ consente la trasmissione di elevate forze di sbloccaggio
    • Montaggio e smontaggio dell’unità mozzo ruota / cuscinetto
    • Ad es. per AUDI A3 dal 2004 , VW Touran dal 2004 , Golf 5 dal 2003 , SǨODA Octavia dal 2008 , SEAT León dal 2005 
    • 990S-14: VW Passat 3C connessione a vite posteriore del disco porta-freno e connessione a vite anteriore dell’ammortizzatore,
      VW T4 snodo portante inferiore.
      Bloccaggio degli ammortizzatori su VW Golf 5, 6, Polo 9N, 9N2, AUDI A3 tipo 8P, TT e SEAT León
    • 990S-16: impianto frenante, ruota motrice dell’albero a camme e pinza freni posteriore
      ad es. VW Touareg e Phaeton
    • 990S-18 Montaggio e smontaggio dell'unità mozzo ruota/cuscinetto
      ad es. VW Touran dal 2004, AUDI A3 dal 2004 , Golf 5 e ŠKODA di stessa costruzione
    • 990S-14LG: connessione a vite posteriore del disco porta-freno e connessione a vite anteriore dell’ammortizzatore su VW Passat 3C
      volano MB 541-542-904
    • Bloccaggio degli ammortizzatori su VW Golf 5, 6, Polo 9N, 9N2, AUDI A3 tipo 8P, TT e SEAT León
    • 990S-16LG: impianto frenante, ruota motrice dell'albero a camme e pinza freni posteriore
      ad es. VW T5 dal 2004 → 2.5 TDI codice motore: AXD, BNZ, Touareg dal 2003 → codice motore: BAC, BPE e Phaeton,
      volano Atego
    • 990S-18LG: telaio e per montaggio e smontaggio dell'unità mozzo ruota/cuscinetto ad es. VW Touran anno 2004 →, AUDI A3 2004 , Golf 5 e ŠKODA di stessa costruzione
    • A scelta attacco Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice 12,5 = 1/2“ oppure
      Attacco esagonale esterno 24 mm
    • Con alesaggio per spina di sicurezza o molla di sicurezza e scanalatura per o-ring
    • Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
    • Superficie: fosfatata, lubrificata
    • Codice motore diesel:
      AXD ∙ BNZ ∙ BAC ∙ BPE
    • Made in Germany
    • Attacco: Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di pollice), Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice), Attacco esagonale esterno 24 mm
    • Presa di forza: Profilo poligonale interno XZN
    • Apertura chiave: ∙ M14 ∙ M16 ∙ M18
    • Peso netto (kg): 1.3 kg
    • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso
    • Numero utensili: 11

    Fornitura:

    Inserto chiave a bussola per giraviti e avvitatori ad impulso 990S-14 ∙ 990S-16 ∙ 990S-18 ∙ 990S-14LG ∙ 990S-16LG ∙ 990S-18LG
    O-ring 1000S-G1736 ∙ 1000S-H1736
    Adattatore per avvitatore ad impulso 1003S-1

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello