Descrizione:
Applicazione:Viti a testa cilindrica su
TOYOTA Corolla 1,4 l e Yaris 1,0 l (viti XZN)
- Versione lunga
- Con zigrinatura
- Superficie: con rivestimento in TIN
- Made in Germany
- Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
- Presa di forza: Profilo poligonale interno XZN
- Apertura chiave: ∙ M9
- Dimensioni / Lunghezza: 100 mm
- Lunghezza l1: 62 mm
- Peso netto (kg): 0.11 kg
- Per utilizzo manuale
Perché il rivestimento TiN (nitruro di titanio)?Procedura speciale per rivestimenti TiN molto duri che raggiunge una resistenza all'abrasione e un'adesività molto elevateIdeale per sollecitazioni costanti, ad es. collegamenti a vite in serie per l'industria e l'artigianatoUna forte resistenza all'usura garantisce un miglioramento dei tempi di impiego utiliPerfetta esattezza di adattamento grazie a un ottimo spessoreCoppia più elevataProtezione anticorrosione ottimizzata