Scaffale a campata lunga, elemento base 2000/1785 mm

Codice art.: 990980 2000/1785
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza / larghezza ripiani (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Spessore inserti: 25
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Esecuzione di montaggio: Scaffalatura a innesto
  • Gamma colori: RAL 5010, 2004

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore inserti 25 mm
    Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
    Esecuzione di montaggio Scaffalatura a innesto
    Gamma colori RAL 5010, 2004
    Altezza 2.000 mm
    Larghezza 1.899 mm
    Profondità 600 mm
    Altezza scaffale 2.000 mm
    Scaffale di larghezza 1.785 mm
    Profondità degli scaffali 600 mm
    Dim. di montaggio elem. base larghezza 1.899 mm
    Laghezza ripiano 1.785 mm
    Profondità ripiano 600 mm
    Numero di piani di appoggio con pannelli truciolari 3
    Carico ripiano 670 kg
    Materiale piano di appoggio Pannello truciolare
    Scaffalatura Elemento base
    Montaggio a cura del cliente si
    Tipo di prodotto Scaffale a campata lunga

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 990980 2000/1785
    EAN / GTIN 4004514225122
    Codice del produttore 19500

    Descrizione

    Esecuzione:

    Telaio zincato. A scelta con pannelli in acciaio zincato o pannelli truciolari da 25 mm. Vari tipi di corrente a seconda del carico ripiano necessario (altezza dei correnti 55 − 85 mm). Montaggio rapido mediante semplice innesto. Carico ripiano massimo 1.050 kg, carico campatamassimo 3.500 kg.

    Descrizione:

    Dimensioni di montaggio:
    lunghezza nominale + n° montanti × 57 mm.

    Uso:

    Stoccaggio di merci, ingombranti, voluminose e pesanti. Possibilità di allestimento e prelievo da entrambi i lati della merce immagazzinata.

    Verniciatura:

    Spalla simile a RAL 5017 blu traffico, correnti simili a RAL 2004 arancio puro, termoverniciati.

    Nota:

    • L'altezza K del primo ripiano da terra non deve superare i 1200 mm, tuttavia solo con un carico per campata di max. 2600 kg. Al carico per campata ammissibile deve essere sottratta la differenza di altezza di questo ripiano.
    • Elementi di fissaggio al pavimento e al muro non compresi nella fornitura.
    • La merce viene fornita smontata per ottimizzare le il trasporto. Montaggio escluso.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello