{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore ripiano | 25 mm | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
Esecuzione di montaggio | Scaffalatura a innesto | |
Gamma colori | RAL 5010, 2004 | |
Altezza | 3.000 mm | |
Larghezza | 2.254 mm | |
Profondità | 1.000 mm | |
Altezza scaffale | 3.000 mm | |
Scaffale di larghezza | 2.140 mm | |
Profondità degli scaffali | 1.000 mm | |
Dim. di montaggio elem. base larghezza | 2.254 mm | |
Laghezza ripiano | 2.140 mm | |
Profondità ripiano | 1.000 mm | |
Numero di piani di appoggio con pannelli truciolari | 5 | |
Carico ripiano | 899 kg | |
Materiale piano di appoggio | Pannello in acciaio | |
Scaffalatura | Elemento base | |
Montaggio a cura del cliente | si | |
Tipo di prodotto | Scaffale a campata lunga |
Codice articolo | 990970 3000/2140 | |
EAN / GTIN | 4004514226198 | |
Codice del produttore | 19701 |