{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore inserti | 16 mm | |
Regolazione dell’altezza con passo | 38 mm | |
Esecuzione di montaggio | Scaffalatura a innesto | |
Gamma colori | RAL 5010, 2004 | |
Altezza | 1.981 mm | |
Larghezza | 1.841 mm | |
Profondità | 621 mm | |
Altezza scaffale | 1.981 mm | |
Scaffale di larghezza | 1.841 mm | |
Profondità degli scaffali | 621 mm | |
Larghezza ripiano = Dimensione montaggio | 1.841 mm | |
Laghezza ripiano | 1.841 mm | |
Profondità ripiano | 621 mm | |
Numero di piani di appoggio con pannelli truciolari | 4 | |
Carico ripiano | 610 kg | |
Materiale piano di appoggio | Pannello truciolare | |
Scaffalatura | Elemento base | |
Montaggio a cura del cliente | si | |
Tipo di prodotto | Scaffale a campata lunga |
Codice articolo | 990865 1981/1841 | |
EAN / GTIN | 4004514224538 | |
Codice del produttore | 18266-N |