Scaffale a campata lunga, elemento aggiuntivo 2000/2000 mm

Codice art.: 990725 2000/2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza / larghezza ripiani (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 400
  • Spessore ripiano: 40
  • Altezza montante: 65
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Esecuzione di montaggio: Scaffalatura a innesto

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 400 kg
Spessore ripiano 40 mm
Altezza montante 65 mm
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Esecuzione di montaggio Scaffalatura a innesto
Materiale zincato
Altezza 2.000 mm
Larghezza 2.006 mm
Profondità 637 mm
Altezza scaffale 2.000 mm
Scaffale di larghezza 2.000 mm
Profondità degli scaffali 600 mm
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza 2.006 mm
Laghezza ripiano 2.000 mm
Profondità ripiano 600 mm
Numero ripiani 3
Carico ripiano 400 kg
Carico massimo campo 1.200 kg
Materiale piano di appoggio Lamiera d'acciaio, zincata
Scaffalatura Elemento aggiuntivo
Montaggio a cura del cliente si
Tipo di prodotto Scaffale a campata lunga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990725 2000/2000
EAN / GTIN 4004514200228
Codice del produttore 15515

Descrizione

Esecuzione:

Telai profilati a T zincati. Con ripiani in lamiera di acciaio zincata MULTIplus 250. Ripiani d’appoggio regolabili con passo da 25 mm. Montaggio rapido grazie alla facilità di innesto dei correnti. Carico ripiano max.: 400 kg. Carico modulo: con h 2000 mm 1200 kg, con h 2500 mm 1600 kg, con h 3000 mm 2000 kg.

Descrizione:

Dimensioni di montaggio:
Elemento base: lunghezza nominale + 60 mm
Elemento aggiuntivo: lunghezza nominale + 6 mm
Profondità telaio totale: profondità nominale + 36 mm
Altezza correnti: 65 mm

Uso:

Stoccaggio di merci ingombranti e voluminose. Sequenze di picking brevi grazie all’utilizzabilità da entrambi i lati.

Nota:

  • i ripiani vengono inseriti in modo segmentato a seconda della larghezza del ripiano stesso. Segmenti: 750 mm e 1000 mm.
  • Fissaggio al pavimento e a muro non compresi nella fornitura. Fissaggio al pavimento adatto n. art. 990854.
  • Gli scaffali a campata lunga WS 2000 sono compatibili con le scaffalature con ripiani n. art. 990500990554, per le quali è possibile acquistare altre dimensioni e altri componenti. Saremo lieti di illustrarvi altre possibilità. Non esitate a contattarci.
  • L'altezza del primo ripiano da terra (K) non deve superare i 600 mm. Al carico per campata ammissibile deve essere sottratta la differenza di altezza di questo ripiano.
  • Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello