Parete posteriore in lamiera piena 2000 mm

Codice art.: 990635 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale zincato
    Altezza 2.000 mm
    Larghezza 1.300 mm
    Possibilità di montaggio come pannello divisore no
    Per scaffale larghezza 1.300 mm
    Adatto per la larghezza modulo scaffale 1.300 mm
    Campo d’impiego Scaffale con ripiani
    Montaggio parete posteriore due pezzi
    Materiale di montaggio fornito in dotazione
    Montaggio a cura del cliente si
    Tipo di prodotto Parete dorsale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 990635 2000
    EAN / GTIN 4004514298690
    Codice del produttore 12548-2000

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lamiera in acciaio zincata, irrigidimento della parete dorsale tramite la nervatura di rinforzo.
    Composto da 2× pareti posteriori alte 1000 mm.

    Per:

    Scaffalature con ripiani n. art. 990500990554.

    Fornitura:

    Inclusi supporti per il fissaggio della parete dorsale.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello