• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Parete posteriore in lamiera piena 2000 mm

Codice art.: 990634 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale zincato
Altezza 2.000 mm
Larghezza 1.000 mm
Possibilità di montaggio come pannello divisore no
Per scaffale larghezza 1.000 mm
Adatto per la larghezza modulo scaffale 1.000 mm
Campo d’impiego Scaffale con ripiani
Montaggio parete posteriore due pezzi
Materiale di montaggio fornito in dotazione
Montaggio a cura del cliente si
Tipo di prodotto Parete dorsale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990634 2000
EAN / GTIN 4004514249371
Codice del produttore 12543-2000

Descrizione

Esecuzione:

Lamiera in acciaio zincata, irrigidimento della parete dorsale tramite la nervatura di rinforzo.
Composto da 2× pareti posteriori alte 1000 mm.

Per:

Scaffalature con ripiani n. art. 990500990554.

Fornitura:

Inclusi supporti per il fissaggio della parete dorsale.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello