Parete laterale in lamiera piena 500 mm

Codice art.: 990624 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale zincato
Altezza 3.000 mm
Larghezza 500 mm
Possibilità di montaggio come pannello divisore no
Fornitura 3×1050 mm altezza
Per scaffalature a innesto con ripiani
Per scaffalature con ripiani obliqui
Per scaffale di altezza 3.000 mm
Per profondità scaffale 500 mm
Campo d’impiego Scaffale con ripiani
Struttura a pannelli divisori tre pezzi
Materiale di montaggio fornito in dotazione
Montaggio a cura del cliente si
Tipo di prodotto Parete laterale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990624 500
EAN / GTIN 4004514249340
Codice del produttore 22739-3

Descrizione

Esecuzione:

Lamiera di acciaio zincata, le pareti laterali si sovrappongono agli angoli.
Composto da 3× pareti laterali alte 1050 mm.

Per:

Scaffalature con ripiani n. art. 990500990554, nonché scaffalature con ripiani obliqui n. art. 990600990602.

Fornitura:

incluse viti / dadi per il fissaggio.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello