Parete laterale in lamiera piena 400 mm

Codice art.: 990620 400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale zincato
    Altezza 2.000 mm
    Larghezza 400 mm
    Possibilità di montaggio come pannello divisore no
    Fornitura 2×1050 mm altezza
    Per scaffalature a innesto con ripiani
    Per scaffalature con ripiani obliqui
    Per scaffale di altezza 2.000 mm
    Per profondità scaffale 400 mm
    Campo d’impiego Scaffale con ripiani
    Struttura a pannelli divisori due pezzi
    Materiale di montaggio fornito in dotazione
    Montaggio a cura del cliente si
    Tipo di prodotto Parete laterale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 990620 400
    EAN / GTIN 4004514249258
    Codice del produttore 22738-2

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lamiera di acciaio zincata, le pareti laterali si sovrappongono agli angoli.
    Composto da 2× pareti laterali alte 1050 mm.

    Per:

    Scaffalature con ripiani n. art. 990500990554, nonché scaffalature con ripiani obliqui n. art. 990600 − 990606.

    Fornitura:

    incluse viti / dadi per il fissaggio.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello